Ruuvimeisselin kärki uraruuviin, 1/4 tuumaa 3,5 mm

Tuote nro.: 631613 3,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
785 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

terän leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    terän leveys 3,5 mm
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    vääntöpuolen ⌀ 12 mm
    Pituus 25 mm
    Terän paksuus 0,6 mm
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 631613 3,5
    EAN / GTIN 4062406227593
    Valmistajan numero 631613 3,5

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin