{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 7/16 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 15,9 mm | |
Pituus | 24,8 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631032 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309572 | |
Valmistajan numero | 631032 7/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 7/16tuuma
pyynnöstä
Varastossa
507 kappaletta varastossa
5,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
424 kappaletta varastossa
3,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
585 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Avainkoko | 7/16 tuuma | 7/16 tuuma | 7/16 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |