{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 3/16 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 7,9 mm | |
Pituus | 24,8 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631032 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309107 | |
Valmistajan numero | 631032 3/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 3/16tuuma
pyynnöstä
Varastossa
801 kappaletta varastossa
4,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
863 kappaletta varastossa
3,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
622 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Avainkoko | 3/16 tuuma | 3/16 tuuma | 3/16 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |