{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 21,9 mm | |
Pituus | 24,8 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631032 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406309602 | |
Valmistajan numero | 631032 5/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 5/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
420 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
477 kappaletta varastossa
7,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
453 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
342 kappaletta varastossa
4,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 073 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
433 kappaletta varastossa
4,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 21,9 mm | 22 mm | 22,6 mm | 21,9 mm | 22 mm | 22,6 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 24,8 mm | 27 mm | 38 mm | 24,8 mm | 27 mm | 38 mm |
Avainkoko | 5/8 tuuma | 5/8 tuuma | 5/8 tuuma | 5/8 tuuma | 5/8 tuuma | 5/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |