{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 226 mm | |
Ulkomitta leveys | 167 mm | |
Ulkomitta korkeus | 45 mm | |
Sisäpituus | 220 mm | |
Sisäleveys | 159 mm | |
Sisäkorkeus | 36 mm | |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo |
Tuotekoodi | 630315 3 | |
EAN / GTIN | 4045197610874 | |
Valmistajan numero | 630315 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Järjestelmäkotelo 3
pyynnöstä
Varastossa
946 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 105 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkomitta leveys | 167 mm | 174 mm |
Ulkomitta korkeus | 45 mm | 47 mm |
Ulkomitta pituus | 226 mm | 357 mm |
Sisäleveys | 159 mm | 150 mm |
Sisäkorkeus | 36 mm | 37 mm |
Sisäpituus | 220 mm | 350 mm |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo |