{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 357 mm | |
Ulkomitta leveys | 174 mm | |
Ulkomitta korkeus | 47 mm | |
Sisäpituus | 350 mm | |
Sisäleveys | 150 mm | |
Sisäkorkeus | 37 mm | |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo |
Tuotekoodi | 630323 3 | |
EAN / GTIN | 4062406258207 | |
Valmistajan numero | 630323 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Järjestelmäkotelo, Tyyppi: 3
pyynnöstä
Varastossa
1 105 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
946 kappaletta varastossa
10,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkomitta leveys | 174 mm | 167 mm |
Ulkomitta korkeus | 47 mm | 45 mm |
Ulkomitta pituus | 357 mm | 226 mm |
Sisäleveys | 150 mm | 159 mm |
Sisäkorkeus | 37 mm | 36 mm |
Sisäpituus | 350 mm | 220 mm |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo |