{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 172 mm | |
Ulkomitta leveys | 128 mm | |
Ulkomitta korkeus | 46 mm | |
Sisäpituus | 166 mm | |
Sisäleveys | 120 mm | |
Sisäkorkeus | 36 mm | |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo |
Tuotekoodi | 630315 2 | |
EAN / GTIN | 4045197610867 | |
Valmistajan numero | 630315 2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Järjestelmäkotelo, Tyyppi: 2
pyynnöstä
Varastossa
293 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 135 kappaletta varastossa
13,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
538 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 141 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkomitta leveys | 128 mm | 132 mm | 147 mm | 149 mm |
Ulkomitta korkeus | 46 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Ulkomitta pituus | 172 mm | 260 mm | 257 mm | 257 mm |
Sisäleveys | 120 mm | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Sisäkorkeus | 36 mm | 35 mm | 37 mm | 37 mm |
Sisäpituus | 166 mm | 254 mm | 250 mm | 250 mm |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo |