Malli:
Väännin-/liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Kaikki osat muovikoteloissa.
Hinnaltaan edullinen malli.
Raaka-aine:
Kromivanadiiniterästä, kromattu.
Toimituksen sisältö:
82 osaa − 1/4; 1/2 tuumaa: 25 avainhylsyä 1/4, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 4−32 mm
1 liitinvarsi 1/4 tuumaa 6-kulmainen 1/4 tuuman 4-kantaan
2 sytytystulppaholkkia 1/2 tuumaa 16 ja 21 mm
1 Bit-sovitin 1/2 tuumaa 5/16 tuuman Bit-terille
4 Bit-kärkeä Torx®-ruuveille TX40; TX45; TX50; TX55
4 Bit-kärkeä sisäkuusiokannalle 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 Bit-kärkeä urakannalle 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 Bit-kärkeä Phillips-kannalle PH3; PH4
2 Bit-kärkeä Pozidriv-kannalle PZ3; PZ4
2 räikkää, joissa poistonuppi 1/4 tuumaa, ja 1/2 tuumaa
1 käsikahva 1/4 tuumaa
1 T-väännin 1/4 tuumaa
2 murrosniveltä 1/4, 1/2 tuumaa
4 jatkokappaletta 1/4, 1/2 tuumaa 50; 100; 125; 250 mm
1 joustava jatkokappale 1/4 tuumaa 150 mm
1 liukupää 1/2 tuumaa
4 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa sisäkuusiokannalle 3−6 mm
6 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa urakannelle 4; 5,5; 7 mm
2 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa Phillips-ruuveille PH1; PH2
2 ruuvinväänninhylsyä 1/4 tuumaa Pozidriv-ruuveille PZ1; PZ2
9 kiintolenkkiavainta 8−22 mm
säilytys: Muovirasia (380 × 285 × 85 mm)