Holkkiavainsarja 154

Tuote nro.: 630002 154
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
259 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4; 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-32

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 154
Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-32 mm
Pakkaus muovikotelo
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsyavain; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvimeisseli; Urakanta; 6-kulma; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; TriWing-ruuvimeisseli
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630002 154
EAN / GTIN 4045197516787
Valmistajan numero 630002 154

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Kaikki osat muovikoteloissa.
Hinnaltaan edullinen malli.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

154 osaa − 1/4; 1/2 tuumaa: 32 hylsyä, 1/4 tuumaa, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 4 − 32 mm
20 syvää kärkeä, 1/4, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 4 − 24 mm
6 hylsyä, joissa magneetti 5,5 − 13 mm
(6-kulmainen varsi E 6,3)
1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta ja 1/4 tuuman nelikanta
1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta ja 1/2 tuuman nelikanta
50-osainen 1/4 tuuman bits-terävalikoima muovikotelossa
2 räikkää poistonupilla, 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa
1 käsikahva, 1/4 tuumaa
1 T-väännin, 1/4 tuumaa
2 ristiniveltä 1/4, 1/2 tuumaa
4 jatkokappaletta 1/4, 1/2 tuumaa 50, 100, 125, 250 mm
1 liukupää 1/2 tuuman jatkokappaleeseen
9 taivutettua kuusiokoloavainta kuulapäällä, 1,5 – 10 mm
14 rengaskiintoavain 8 – 24 mm
5 kaksipäistä lenkkiavainta 10 – 19 mm
1 kärkiadapteri C 6,3 -kärjille / väännin 10 mm 6-kulmainen
1 sovitin 10 mm 6-kulmainen 1/4 tuuman nelikantaan poistonupilla
1 sovitin 19 mm 6-kulmainen 1/2 tuuman nelikantaan sovittimella
1 jakoavain 200 mm
1 teleskooppimagneettinostin 135 − 635 mm
säilytys: Muovirasia (550 × 420 × 105 mm)