Holkkiavainsarja 148

Tuote nro.: 630002 148
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
330 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien määrä Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4; 3/8; 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-32

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 148
Vääntönelikulma 1/4 tuuma; 3/8 tuuma; 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-32 mm
Pakkaus muovikotelo
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsyavain; Avainholkki TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvimeisseli; Urakanta; 6-kulma; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; TriWing
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630002 148
EAN / GTIN 4045197608703
Valmistajan numero 630002 148

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Kaikki osat muovikoteloissa.
Hinnaltaan edullinen malli.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

148 osaa − 1/4; 3/8; 1/2 tuumaa: 30 hylsyä, 1/4 tuumaa, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 4 − 32 mm
13 syvää hylsyä, 1/4, 1/2 tuumaa, 6-kulmainen 6 − 22 mm
13 hylsyä 1/4, 3/8, 1/2 tuumaa, Torx®-malleihin E4 – E22
2 avainholkkia sytytystulpille, 1/2 tuumaa, 16 + 21 mm
1 sovitin 1/2 – 3/8 tuumaa
1 kärkiadapteri, 1/2 tuuman väännin, 5/16 tuuma 6-kulmainen
1 kärkiadapteri, 1/4 tuuman väännin, 1/4 tuuma 6-kulmainen
1 liitinvarsi E 6,3 kuusiokanta ja 1/4 tuuman nelikanta
15 kärkeä 5/16 tuumaa (PH3; PH4; PZ3; PZ4; Torx®:lle TX40 − TX60, kuusiokolo 8; 10; 12 mm, ura 8; 10; 12)
32-osainen 1/4 tuuman bits-terävalikoima muovikotelossa
2 räikkää poistonupilla, 1/4 tuumaa ja 1/2 tuumaa
1 käsikahva, 1/4 tuumaa
2 T-väännintä, 1/4, 1/2 tuumaa
2 ristiniveltä 1/4, 1/2 tuumaa
4 jatkokappaletta 1/4, 1/2 tuumaa 50, 100, 125, 250 mm
3 taivutettua kuusiokoloavainta 1,5 − 2,5 mm
9 rengaskiintoavain 8 – 22 mm
3 uraruuvitalttaa 6×38, 6×100, 8×150
3 ruuvitalttaa Phillips-ruuveille 1×75, 2×38, 2×100
1 yleisveitsi (sisäänvedettävä), 2 varaterää
1 työntömitta 150 mm
1 rullamitta 3 m
1 pieni vesivaaka 200 mm
1 jakoavain 200 mm
1 yhdistelmäpihdit 180 mm
1 sivuleikkurit 160 mm
1 lattapihdit 160 mm
1 vesipumppupihdit 250 mm
1 vasara 300 g
säilytys: Muovirasia (550 × 420 × 105 mm)