{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 3 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 191 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Käännettävä suojus | kyllä | |
Kuulapää | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 627490 3 | |
EAN / GTIN | 7610733268429 | |
Valmistajan numero | 8123.3-100 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin, Kuusikulma: 3mm
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
913 kappaletta varastossa
2,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
3,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Kokonaispituus | 191 mm | 162 mm | 122 mm |
Terän pituus | 100 mm | 75 mm | 35 mm |
Kuusikulma | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |