• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin, Kuusikulma: 0,71mm

Tuote nro.: 627490 0,71
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 0,71 mm
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 133 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Käännettävä suojus kyllä
Kuulapää ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627490 0,71
EAN / GTIN 7610733269938
Valmistajan numero 8123.0,71-40

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponentti-kahva, kevyesti pyörivä nuppi, johon voidaan asettaa etusormen pää tarkkaa työskentelyä varten. Tarkoituksenmukaisesti muotoiltu pikavääntöalue nopeaa ja tehokasta ruuvaamista varten ja voimavääntöalue voimakasta kiristämistä varten.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Leikkuuterien erinomainen mittatarkkuus. Pinta niklattu ja kromattu.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin