Kuusioruuvimesseli, suora, voimakahva, Kuusikulma: 3mm

Tuote nro.: 627500 3
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
421 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Terän pituus 75 mm
Kokonaispituus 162 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali iskunkestävää muovia
Pinta kromattu
Käännettävä suojus ei
Kuulapää ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 627500 3
EAN / GTIN 4045197951151
Valmistajan numero 627500 3
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva. Runko-osa iskunkestävää muovia, kahva muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. Kuusikulmaterä vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin