{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 352 | |
Kuusikulma | 8 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 262 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 627400 8 | |
EAN / GTIN | 4013288003812 | |
Valmistajan numero | 05022825001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, Kraftform-voimakahva, Kuusikulma: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
12,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
7,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
6,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Kokonaispituus | 262 mm | 180 mm | 220 mm |
Valmistajamerkintä | 352 | ||
Terän pituus | 150 mm | 60 mm | 100 mm |
Kuusikulma | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | ||
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |