Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, Kraftform-voimakahva 12 mm

Tuote nro.: 627400 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 352
Kuusikulma 12 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 267 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627400 12
EAN / GTIN 4013288003836
Valmistajan numero 05022835001

Kuvaus

Malli:

Suora varsi, jossa kuusikulmainen kuulapää.
Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin