{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 352 | |
Kuusikulma | 4 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 198 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 627400 4 | |
EAN / GTIN | 4013288003782 | |
Valmistajan numero | 05022810001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, Kraftform-voimakahva, Kuusikulma: 4mm
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa
5,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
733 kappaletta varastossa
3,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
4,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Kokonaispituus | 198 mm | 182 mm | 127 mm |
Terän pituus | 100 mm | 75 mm | 40 mm |
Kuulapää | ei | ||
Kuusikulma | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | ||
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |