taivutettu kuusiokoloväännin kromattu, Kuusikulma: 6mm

Tuote nro.: 626030 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
488 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 6 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 106×34 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626030 6
EAN / GTIN 7610733087563
Valmistajan numero 210.6

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi; sopivat leukapituudet. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pinta nikkelöyty ja kromattu (koot 0,7 ja 0,9 mustattu).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


taivutettu kuusiokoloväännin kromattu, Kuusikulma: 6mm

taivutettu kuusiokoloväännin kromattu, Kuusikulma: 6mm

pyynnöstä
Varastossa
488 kappaletta varastossa
3,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 192 kappaletta varastossa
0,93 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
313 kappaletta varastossa
1,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 363 kappaletta varastossa
0,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 806 kappaletta varastossa
1,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Kannan pituus 106×34 mm 96×38 mm 186 × 38 mm 96×38 mm 186 × 38 mm 180×32 mm 100×28 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin