taivutettu kuusiokoloväännin kromattu, Kuusikulma: 3mm

Tuote nro.: 626030 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 217 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 74×23 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626030 3
EAN / GTIN 7610733087532
Valmistajan numero 210.3

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi; sopivat leukapituudet. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pinta nikkelöyty ja kromattu (koot 0,7 ja 0,9 mustattu).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


taivutettu kuusiokoloväännin kromattu, Kuusikulma: 3mm

taivutettu kuusiokoloväännin kromattu, Kuusikulma: 3mm

pyynnöstä
Varastossa
1 217 kappaletta varastossa
2,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 707 kappaletta varastossa
0,41 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 071 kappaletta varastossa
0,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 148 kappaletta varastossa
0,93 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 554 kappaletta varastossa
0,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
3,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
2,33 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Kannan pituus 74×23 mm 66×23 mm 66×23 mm 129 × 23 mm 129 × 23 mm 126×20 mm 71×20 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin