{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 6 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Kannan pituus | 100×28 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Ruuvinpitotoiminto | ei | |
Pinta | kromattu | |
Pallopää pitkässä varressa | kyllä | |
100 asteen kulma | ei | |
Pitkä malli | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 626082 6 | |
EAN / GTIN | 4062406570361 | |
Valmistajan numero | 626082 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiokulmaruuvimeisseli, kuulapää kromattu, Kuusikulma: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 637 kappaletta varastossa
0,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 880 kappaletta varastossa
0,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Ruuvinpitotoiminto | ei | Jousitettu pidätinkuula, alkaen koosta 3 | ||
Pinta | kromattu | niklattu | mangaanifosfatoitu | |
Kuusikulma | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | ||
Kannan pituus | 100×28 mm | 96×38 mm | 96×38 mm | 180×32 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |