{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 1,5 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Kannan pituus | 50×14 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Ruuvinpitotoiminto | ei | |
Pinta | kromattu | |
Pallopää pitkässä varressa | kyllä | |
100 asteen kulma | ei | |
Pitkä malli | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 626082 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406570309 | |
Valmistajan numero | 626082 1,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiokulmaruuvimeisseli, kuulapää kromattu, Kuusikulma: 1,5mm
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
2,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 071 kappaletta varastossa
0,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
869 kappaletta varastossa
0,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
0,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Ruuvinpitotoiminto | ei | Jousitettu pidätinkuula, alkaen koosta 3 | ||
Pinta | kromattu | niklattu | mangaanifosfatoitu | kromattu |
Kuusikulma | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | ||
Kannan pituus | 50×14 mm | 46,5×15,5 mm | 46,5×15,5 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |