{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | multicraft | |
Torx®-profiili | TX7 | |
Terän pituus | 50 mm | |
Kokonaispituus | 110 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille | |
Terän materiaali | PB Swiss Tools -erikoisteräs | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625400 TX7 | |
EAN / GTIN | 7610733064014 | |
Valmistajan numero | 6400.7-50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX7
pyynnöstä
Varastossa
142 kappaletta varastossa
7,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
4,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
522 kappaletta varastossa
6,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 110 mm | 147 mm | 142 mm |
Käännettävä suojus | ei | ||
Terän pituus | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Terän materiaali | PB Swiss Tools -erikoisteräs | Kromivanadiini-erikoisteräs | |
Torx®-profiili | TX7 | TX7 | TX7 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |