Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX30

Tuote nro.: 625400 TX30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja multicraft
Torx®-profiili TX30/152
Terän pituus 130 mm
Kokonaispituus 240 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisteräs
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625400 TX30
EAN / GTIN 7610733087334
Valmistajan numero 6400.30-130

Kuvaus

Malli:

”multicraft”-kahva, mahdollistaa erittäin pitävän otteen myös öljyisillä käsillä. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX27 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin