Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX25

Tuote nro.: 625400 TX25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
291 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja multicraft
    Torx®-profiili TX25
    Terän pituus 120 mm
    Kokonaispituus 225 mm
    Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
    Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisteräs
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625400 TX25
    EAN / GTIN 7610733087310
    Valmistajan numero 6400.25-120

    Kuvaus

    Malli:

    ”multicraft”-kahva, mahdollistaa erittäin pitävän otteen myös öljyisillä käsillä. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX27 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin