{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX40 | |
Terän pituus | 140 mm | |
Kokonaispituus | 260 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille | |
Ruuvinpitotoiminto | ei | |
Terän materiaali | Kromivanadiini-erikoisteräs | |
Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Kärki | musta | |
Käännettävä suojus | ei | |
Kuulapää | ei | |
reiällä Torx®-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 625332 TX40 | |
EAN / GTIN | 4067263012986 | |
Valmistajan numero | 625332 TX40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva TX40
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
18,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 260 | 250 |
Terän pituus | 140 | 130 |
Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene | Monikomponenttimuovi |
Terän materiaali | Kromivanadiini-erikoisteräs | |
Torx®-profiili | TX40 | TX40 |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit | Ruuvitaltta |