{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX30 | |
Terän pituus | 130 mm | |
Kokonaispituus | 241 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille | |
Ruuvinpitotoiminto | ei | |
Terän materiaali | Kromivanadiini-erikoisteräs | |
Kahvamateriaali | 2K-Haptoprene | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Kärki | musta | |
Käännettävä suojus | ei | |
Kuulapää | ei | |
reiällä Torx®-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |
Tuotekoodi | 625332 TX30 | |
EAN / GTIN | 4067263012979 | |
Valmistajan numero | 625332 TX30 |