Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva TX20/250

Tuote nro.: 625332 TX20/250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX20
Terän pituus 250 mm
Kokonaispituus 350 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille
Ruuvinpitotoiminto ei
Terän materiaali Kromivanadiini-erikoisteräs
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta
Käännettävä suojus ei
Kuulapää ei
reiällä Torx®-profiili kyllä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625332 TX20/250
EAN / GTIN 4067263012948
Valmistajan numero 625332 TX20/250

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX30 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

Etu:

Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin