Ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille 9

Tuote nro.: 953116 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×24

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 6×24
    Leveys 150 mm
    Syvyys 600 mm
    Leveys G 6
    Syvyys G 24
    Työkalujen lukumäärä 9
    Malli ruuvimeisselien kanssa
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 953116 9
    EAN / GTIN 4067263723233
    Valmistajan numero 953116 9

    Kuvaus

    Malli:

    Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953116: 1 kpl
    GARANT-ruuvitalttasarja Torx®-ruuveille, nro 625332 koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30: kutakin 1 kpl