{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX25 | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 117 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Kärki | musta | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625201 TX25 | |
EAN / GTIN | 7610733287550 | |
Valmistajan numero | 1406.25-80 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva, Torx®-profiili: TX25
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa
11,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
934 kappaletta varastossa
7,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 013 kappaletta varastossa
10,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 117 mm | 125 mm | 225 mm | 187 mm |
Terän pituus | 80 mm | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |