Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille Ruuvinpitotoiminto, Torx®-profiili: TX30

Tuote nro.: 624940 TX30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 967 L TORX® HF
Torx®-profiili TX30
Kannan pituus 122×24 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Varren malli taivutettu
Pinta mangaanifosfatoitu
Pallopää pitkässä varressa ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 624940 TX30
EAN / GTIN 4013288104908
Valmistajan numero 05024167001

Kuvaus

Malli:

Kahvan kartiomainen Torx® HF -profiili pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti paikoillaan. Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova).

Etu:

Torx®-ruuvien asettamiseen ja ruuvaamiseen vaikeissa paikoissa.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiteräs, mangaanifosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin