{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 967 L TORX® HF | |
Torx®-profiili | TX25 | |
Kannan pituus | 104×21 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Varren malli | taivutettu | |
Pinta | mangaanifosfatoitu | |
Pallopää pitkässä varressa | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 624940 TX25 | |
EAN / GTIN | 4013288104885 | |
Valmistajan numero | 05024165001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille Ruuvinpitotoiminto, Torx®-profiili: TX25
pyynnöstä
Varastossa
341 kappaletta varastossa
5,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
5,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 412 kappaletta varastossa
2,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Varren malli | taivutettu | taivutettu | taivutettu | taivutettu |
Pallopää pitkässä varressa | ei | kyllä | ei | ei |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Kannan pituus | 104×21 mm | 96×18 mm | 163×33 mm | 60×20 mm |
Torx®-profiili | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |