Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille Ruuvinpitotoiminto TX10

Tuote nro.: 624940 TX10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 967 L TORX® HF
Torx®-profiili TX10
Kannan pituus 86×17 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Varren malli taivutettu
Pinta mangaanifosfatoitu
Pallopää pitkässä varressa ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 624940 TX10
EAN / GTIN 4013288104854
Valmistajan numero 05024162001

Kuvaus

Malli:

Kahvan kartiomainen Torx® HF -profiili pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti paikoillaan. Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova).

Etu:

Torx®-ruuvien asettamiseen ja ruuvaamiseen vaikeissa paikoissa.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiteräs, mangaanifosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin