{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SoftFinish® electric | |
Avainkoko | 17 mm | |
Standardi | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kokonaispituus | 243 mm | |
Terän pituus | 125 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622500 17 | |
EAN / GTIN | 4010995008680 | |
Valmistajan numero | 00868 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavain, kahva täyseristetyt, Avainkoko: 17mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
28,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 243 mm | 157 mm | 245 mm |
Valmistajamerkintä | SoftFinish® electric | ||
Terän pituus | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Standardi | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Avainkoko | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |