{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SoftFinish® electric | |
Avainkoko | 8 mm | |
Standardi | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kokonaispituus | 243 mm | |
Terän pituus | 125 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622500 8 | |
EAN / GTIN | 4010995008598 | |
Valmistajan numero | 00859 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hylsyavain, kahva täyseristetyt 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
8,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
295 kappaletta varastossa
9,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 243 | 157 | 232 |
Valmistajamerkintä | SoftFinish® electric | ||
Terän pituus | 125 | 125 | 125 |
Standardi | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Avainkoko | 8 | 8 | 8 |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |