Hylsyavain, kahva pitkä, Avainkoko: 17mm

Tuote nro.: 622201 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 17 mm
Standardi DIN 3125
Kokonaispituus 245 mm
Terän pituus 125 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622201 17
EAN / GTIN 4045197949967
Valmistajan numero 622201 17

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.

Standardi:

Pitkä malli, DIN 3125.

Ohje:

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta on saatavilla myös tuumakokoina (nro 622202).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Hylsyavain, kahva pitkä, Avainkoko: 17mm

Hylsyavain, kahva pitkä, Avainkoko: 17mm

pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
17,19 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa
16,22 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain 6-kulmainen holkkiavain
Kokonaispituus 245 mm 157 mm
Terän pituus 125 mm 125 mm
Avainkoko 17 mm 17 mm
Tuotetyyppi Holkkiavain Holkkiavain

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin