• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hylsyavain, kahva pitkä, Avainkoko: 5,5mm

Tuote nro.: 622201 5,5
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
592 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 5,5 mm
Standardi DIN 3125
Kokonaispituus 212 mm
Terän pituus 125 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622201 5,5
EAN / GTIN 4045197949851
Valmistajan numero 622201 5,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.

Standardi:

Pitkä malli, DIN 3125.

Ohje:

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta on saatavilla myös tuumakokoina (nro 622202).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin