Hylsyavain, kahva taipuisa, Avainkoko: 5,5mm

Tuote nro.: 622401 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 5,5 mm
Kokonaispituus 231 mm
Terän pituus 150 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622401 5,5
EAN / GTIN 4045197950116
Valmistajan numero 622401 5,5

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.
Taipuisa varsi, vääntösuunta vain myötäpäivään, enintään 5 Nm. Terän pituus 150 mm, paitsi koko 10, jonka pituus on 175 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin