{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Kokonaispituus | 289 mm | |
Terän pituus | 175 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622401 10 | |
EAN / GTIN | 4045197950154 | |
Valmistajan numero | 622401 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavain, kahva taipuisa, Avainkoko: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
20,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
10,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
147 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 289 mm | 172 mm | 382 mm |
Terän pituus | 175 mm | 65 mm | 350 mm |
Avainkoko | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |