{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5 mm | |
Kokonaispituus | 231 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622401 5 | |
EAN / GTIN | 4045197950109 | |
Valmistajan numero | 622401 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavain, kahva taipuisa, Avainkoko: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
18,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
513 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 231 mm | 212 mm | 152 mm |
Terän pituus | 150 mm | 125 mm | 65 mm |
Avainkoko | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |