Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 30X32mm

Tuote nro.: 619705 30X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 132 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 30 mm
Avainkoko 2 32 mm
Standardi DIN 3118 / ISO 3318
Avaimen pituus L 297 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 50,4 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 52,4 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 19 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 20,5 mm
Renkaan asento 10 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619705 30X32
EAN / GTIN 4045197673435
Valmistajan numero 619705 30X32

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukkatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10 .
Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas − koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin