{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 19 mm | |
Avainkoko 2 | 22 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 228 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 33,4 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 38,4 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 13 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 14 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619705 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197673404 | |
Valmistajan numero | 619705 19X22 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Avoin kaksoislenkkiavain 19X22 mm
pyynnöstä
Varastossa
892 kappaletta varastossa
21,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa
11,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
942 kappaletta varastossa
11,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 228 | 318 | 318 |
Avainkoko 1 | 19 | 19 | 19 |
Avainkoko 2 | 22 | 22 | 22 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 33,4 | 29 | 29 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 38,4 | 34 | 34 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain |