Avoin kaksoislenkkiavain, Avainkoko: 17X19mm

Tuote nro.: 619705 17X19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
832 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 17 mm
Avainkoko 2 19 mm
Standardi DIN 3118 / ISO 3318
Avaimen pituus L 213 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 31,2 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 33,3 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 12 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 13 mm
Renkaan asento 10 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619705 17X19
EAN / GTIN 4045197673398
Valmistajan numero 619705 17X19

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukkatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10 .
Soikea, pitävän otteen mahdollistava varsi. Kokoon 12×14 mm asti kuusikulmarengas − koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin