{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 80 mm | |
Standardi | DIN 7444 | |
Avaimen pituus L | 440 mm | |
Lenkin ⌀ D | 110 mm | |
Renkaan korkeus h | 57 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | vihreä maalipinta | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619000 80 | |
EAN / GTIN | 4018754023295 | |
Valmistajan numero | 42010080 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 80mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
462,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
130,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Standardi | DIN 7444 | DIN 7444 |
Pinta | vihreä maalipinta | fosfatoitu |
Lenkin ⌀ D | 110 mm | 125 mm |
Avainkoko | 80 mm | 80 mm |
Renkaan korkeus h | 57 mm | 36,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |