{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 75 mm | |
Standardi | DIN 7444 | |
Avaimen pituus L | 360 mm | |
Lenkin ⌀ D | 103,5 mm | |
Renkaan korkeus h | 51 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | vihreä maalipinta | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619000 75 | |
EAN / GTIN | 4018754023271 | |
Valmistajan numero | 42010075 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyöntilenkkiavain, suora 75 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
334,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | vihreä maalipinta | fosfatoitu |
Lenkin ⌀ D | 103,5 mm | 113 mm |
Avaimen pituus L | 360 mm | 330 mm |
Avainkoko | 75 mm | 75 mm |
Renkaan korkeus h | 51 mm | 34 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |