{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 55 mm | |
Standardi | DIN 7444 | |
Avaimen pituus L | 300 mm | |
Lenkin ⌀ D | 76 mm | |
Renkaan korkeus h | 38 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | vihreä maalipinta | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619000 55 | |
EAN / GTIN | 4018754023219 | |
Valmistajan numero | 42010055 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 55mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
199,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa
48,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
Pinta | vihreä maalipinta | fosfatoitu |
Lenkin ⌀ D | 76 mm | 85 mm |
Avainkoko | 55 mm | 55 mm |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä |
Renkaan korkeus h | 38 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |