{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoot | 60 mm - 85 mm | |
Pituus | 860 mm | |
Putken sisä-⌀ | 30 mm | |
Putken ulko-⌀ | 38 mm | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Jatkovarsi |
Tuotekoodi | 618600 860 | |
EAN / GTIN | 4010886604892 | |
Valmistajan numero | 8781 / 440 GR IV |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jatkovarsi, Pituus: 860mm
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa
57,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avainkoot | 60 mm - 85 mm | 60 mm - 85 mm |
Pituus | 860 mm | 860 mm |
Pinta | kromattu | kromattu |
Putken ulko-⌀ | 38 mm | 36 mm |
Putken sisä-⌀ | 30 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Jatkovarsi | Jatkovarsi |