{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoot | 46 mm - 55 mm | |
Pituus | 760 mm | |
Putken sisä-⌀ | 25 mm | |
Putken ulko-⌀ | 32 mm | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Jatkovarsi |
Tuotekoodi | 618600 760 | |
EAN / GTIN | 4010886604885 | |
Valmistajan numero | 8771 / 440 GR III |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jatkovarsi 760 mm
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
53,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa
43,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avainkoot | 46 ;55 | 46 ;55 |
Pituus | 760 | 760 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Putken ulko-⌀ | 32 | 31,5 |
Putken sisä-⌀ | 25 | 25,5 |
Tuotetyyppi | Jatkovarsi | Jatkovarsi |