{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoot | 24 mm - 30 mm | |
Pituus | 460 mm | |
Putken sisä-⌀ | 19 mm | |
Putken ulko-⌀ | 25 mm | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Jatkovarsi |
Tuotekoodi | 618600 460 | |
EAN / GTIN | 4010886604861 | |
Valmistajan numero | 8751 / 440 GR I |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jatkovarsi 460 mm
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
24,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
991 kappaletta varastossa
19,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avainkoot | 24 ;30 | 24 ;30 |
Pituus | 460 | 460 |
Pinta | kromattu | kromattu |
Putken ulko-⌀ | 25 | 25 |
Putken sisä-⌀ | 19 | 19 |
Tuotetyyppi | Jatkovarsi | Jatkovarsi |