Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 27X32 mm

Tuote nro.: 615900 27X32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 27 mm
    Avainkoko 2 32 mm
    Avaimen pituus L 360 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 40 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 48 mm
    Pinta fosfatoitu
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615900 27X32
    EAN / GTIN 4045197385550
    Valmistajan numero 615900 27X32

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Soikea varsi.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen  27X32 mm

    Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 27X32 mm

    pyynnöstä
    Varastossa
    19 kappaletta varastossa
    19,03 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    181 kappaletta varastossa
    19,09 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Avaimen pituus L 360 360
    Avainkoko 1 27 27
    Avainkoko 2 32 32
    Avainkoon mitat metriset mitat metriset mitat
    suurin lenkin ⌀ D1 max 40 40
    suurin lenkin ⌀ D2 max 48 48
    Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavain

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin