{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 30 mm | |
Avainkoko 2 | 34 mm | |
Avaimen pituus L | 375 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197385574 | |
Valmistajan numero | 615900 30X34 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 30X34 mm |
pyynnöstä
Varastossa
421 kappaletta varastossa
23,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 375 | 375 |
Avainkoko 1 | 30 | 30 |
Avainkoko 2 | 34 | 34 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 44 | 44 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 50 | 50 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |