{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 21 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Avaimen pituus L | 325 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 32 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 35 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197329882 | |
Valmistajan numero | 615900 21X24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 21X24 mm
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
12,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
178 kappaletta varastossa
12,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 325 | 325 |
Avainkoko 1 | 21 | 21 |
Avainkoko 2 | 24 | 24 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 32 | 32 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 35 | 35 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |